曜日別特売

タップ&ドリル(チタンコーティング)

タップ&ドリル(チタンコーティング) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M8)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。

ねじ径M8材質HSS鋼ピッチ(mm)1.25仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)69質量(g)14最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:600、アルミ:700、プラスチック:700適合被削材厚(mm)8以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46574728TPD-T8RH
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする