DENSAN(デンサン/ジェフコム)
タップ&ドリル(チタンコーティング)
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M10)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径
M10
材質
HSS鋼
ピッチ(mm)
1.5
仕様
正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合
軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)
76
質量(g)
18
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
軟鉄:450、アルミ:550、プラスチック:550、
適合被削材厚(mm)
10以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46574737
TPD-T10RH
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください