DENSAN(デンサン/ジェフコム)
タップ&ドリル(チタンコーティング)
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径
M4、M5、M6(3本セット)
材質
HSS鋼
ピッチ(mm)
0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)
仕様
正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合
軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)
55(M4)、57(M5)、60(M6)
質量(g)
9(M4)、10(M5)、10(M6)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)
適合被削材厚(mm)
4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46574746
TPD-T456RH
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください