曜日別特売

ステンレスリフト 1TON用サスケシリーズ

ステンレスリフト 1TON用サスケシリーズ - 河原

水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。
フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。

用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。材質(フレーム)ステンレス(SUS304)油圧ユニット別置型(カバー付)シリンダーローバル塗装防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当電動機(kW)0.75内容量1台
注意
※電装品は非防水(カバー内設置のため)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46572603SK-10041000590910155555150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572619SK-1004B10009101000155555195
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572628SK-100610006001050155755165
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572637SK-1006B100010001050155755205
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572646SK-1008100070012001551000200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572655SK-1008B1000100013601551000255
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572664SK-1010100060015002001200230
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572673SK-1010B1000100015002001200290
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572689SK-10121000100020002051455350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする