曜日別特売
モノタロウ

ドライワイパー

ドライワイパー - モノタロウドライワイパー - モノタロウドライワイパー - モノタロウドライワイパー - モノタロウドライワイパー - モノタロウ
(27件のレビュー)

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。

用途水切り作業に全長(mm)1400材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※2本以下のご注文の場合は、別途送料\500発生します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46713346-480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
46713364-600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

【ドライワイパー 】 .
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: ソ-ラ-パネルの雪おろしの為
建設業・工事業

これから雪の降る季節になります。ガレ-ジの屋根の上にソ-ラ-パネルを設置しているため、雪で受電出来無くなる為、降雪した際ドライワイパ-で引っ張ったりおっつけたりしておろしてます。ワイパーがゴム製品なのでパネルに傷がつかず、少し日が当たるとスルーと落ちてその後水切りも出来るので大変楽です。出来れば3Mぐらいで3段位の、伸び縮みするようなタイプなら大変ありがたいのですが。ゴム部分がどうしても傷がついたりするので予備の為3本購入しました。これで春までは大丈夫だと思います。

2026-01-22
用途: 倉庫の水に掃き出し
運輸・通信業

普通のストレートワイパーですね。どんな商品でも同じだと思いますが、無理したり荒く使用すると壊れます。価格重視で購入しましたが、価格相応の商品で、不満は全くありません。大事に使えば高価な商品と変わらず長く使用できますよ。

2025-12-11
用途: 駐車場の床掃除
医療・福祉・介護関連業

簡単に洗車後の水を掃除するのに使用します。とてもいい感じに水を履くことができ満足です。

2025-11-10
用途: ダンプ内の水切り作業に
運輸・通信業

軽くて しっかりしていて使いやすい。取替交換もできて リピートしています。

対象商品 : 46713346
2025-08-18
用途: 漁業の雑物掃除
農・林・水産業

海水を使用するので、柄の部分が錆て長持ちしないので、安価で助かる。他のものより、ワイパー部も幅広く良い。

1が参考にしています
2026-03-09
用途: 水を引く
大黒屋

よいですしっかりしています。。。。。。。。。。。。

2025-04-16
用途: 工事現場に
株式会社松井組

舗装工事のAS乳剤散布に使用します、コスパよい商品です。

対象商品 : 46713364
2024-08-12
用途: 工場の掃除に
サービス業

このドライワイパーはゴム幅もさほど広くなく細かい場所にも使えるので使い勝手が良いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
先端のみの取り扱いはあるでしょうか。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ ドライワイパー用交換ワイパー
https://www.monotaro.com/g/04396306/
5が参考にしています
2023-07-03
質問:
先端の幅は480mmと600mmのみでしょうか。
回答:
現時点では480mmと600mmのみになります。
2023-07-03

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする