ドライワイパー ワイドタイプ専用の交換ワイパーです。



ピット掃除に 厚みがあり水の拭き流しに重宝しています 厚みのせいか耐久性も良いです 時々車の流用部品としても使用しています
リピートです ピットで使う「トンボ」のブレードが切れたのでこちら使用です 水切れも良く材質の感じはすぐ切れそうですが、見かけに反して耐久性は十分です
厚さが15mmほどありフロアとのなじみが悪く拭き残しができ使い物になりません
10mm程度のものでつくってほしい
今のままではリピートは無い
私が使用している物と穴のピッチが違いましたが、厚みが有るので穴を開けて締め込んでしまえば十分使用出来ます。
値段も安いですし良いと思います。
欲を言えばもう少し厚みを薄くして有れば最高です。
ドライワイパー本体を購入し、補修のために購入しました。本体が使いやすいので、消耗品である交換ワイパーがあるのは助かります。
半年使用していますが固くて使えないです。
ゴムのしなやかさがなく、木端で掃いている感じです。長期保管か品質に問題あるかわかりませんが1度交換してみたいです。