WIZ'A
ドリル刃セット
ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途
木材の研削に
全長(mm)
92
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
寸法(mm)
30、深穴加工:40
軸
六角軸
適合材
一般木材
六角軸対辺(mm)
6.35
適正回転数(min
-1
)
600~1300
内容量
1本
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やヒビ割れ等の異常がないか確認してください。軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。ドリル刃は、木材、合成樹脂用です。用途以外には使用しないでください。ドリル刃は加工材に対して垂直にご使用ください。使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45842844
ZAC-30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください