オカモト[安全靴・作業靴]
アラミド手袋
綿や皮に比べて切り裂き強く優れた切創抵抗があります。
ゲージ数
10
材質
アラミド繊維
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
材質
全長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46647643
EGG-90
M
10
アラミド繊維
24
12.5
25
7.7
1
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
46647659
EGG-90
L
10
アラミド繊維
26
13
26
8
1
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください