霜鳥製作所(クイーンローズ)
パッカーウッド 口付お玉
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:強化木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46662054
No.382
285
小
72
¥
940
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46662063
No.322
290
中
84
¥
960
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46662079
No.321
295
大
93
¥
980
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください