霜鳥製作所(クイーンローズ)
パッカーウッド ターナー
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:強化木
全長(mm)
323
サイズ
中
寸法(幅W×長さL)(mm)
74×99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46662115
No.327
¥
960
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください