下村工業
木柄ナイロンお玉
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(欅)、フック部:ABS樹脂、皿部:66ナイロン
直径(Φmm)
90×80
柄長さ(mm)
310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46662343
SFM-7
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください