下村工業
木柄あく取り
直径(Φmm)
100×90
柄長さ(mm)
300
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(欅)、フック部:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46662474
SFM-6
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください