台和
ピペ スタンド
材質
本体・フタ:アクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46663987
PE-11
L
77×108
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
46663996
PE-10
S
77×78
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください