ハイカロリーコンロ

ハイカロリーコンロ - タチバナ製作所ハイカロリーコンロ - タチバナ製作所ハイカロリーコンロ - タチバナ製作所ハイカロリーコンロ - タチバナ製作所ハイカロリーコンロ - タチバナ製作所ハイカロリーコンロ - タチバナ製作所ハイカロリーコンロ - タチバナ製作所

据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。

内容量1台
全25種類を絞り込む
ガスの種類
寸法(mm)
本体寸法(全長×高さ)(mm)
適合ホース径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ガスの種類
寸法(mm)
本体寸法(全長×高さ)(mm)
適合ホース径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46669754TS-501-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:230×335370×959.5
18,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
46669763TS-501-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:230×335370×959.5
18,00014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
46669779TS-501P-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:230×335370×959.5
21,50017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
46669788TS-501P-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:230×335370×959.5
21,50017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
46669797TS-502-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:270×365415×1109.5
21,50017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
46669806TS-502-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:270×365415×1109.5
21,50017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
46669815TS-502P-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:270×365415×1109.5
25,00019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
46669824TS-502P-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:270×365415×1109.5
25,00019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
46669833TS-205-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:330×440510×1209.5
32,00026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
46669849TS-205-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:330×440510×12013
32,00026,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
46669858TS-205P-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:330×440510×1209.5
36,00029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
46669867TS-205P-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:330×440510×12013
36,00029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
46669876TS-208-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:330×485510×1309.5
34,00027,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
46669885TS-208-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:330×485510×13013
34,00027,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
46669894TS-208P-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:330×485510×1309.5
38,00030,980
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
46669903TS-208P-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:330×485510×13013
38,00030,980
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
46669919TS-308-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:440×620685×1809.5
72,00058,980
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
46669928TS-308-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:440×620685×18013
72,00058,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
46669937TS-308P-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:440×620685×1809.5
76,00061,980
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
46669946TS-308P-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:440×620685×18013
76,00061,980
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
46669955TS-318-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:450×450515×1959.5
79,00064,980
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
46669964TS-318-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:450×450515×19513
79,00064,980
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
46669973TS-318P-LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:450×450515×1959.5
83,00066,980
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
46669989TS-318P-13Aコンロ外径×バナーから枠の内寸:450×450515×19513
83,00067,980
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
56827535TS-502P【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)LPコンロ外径×バナーから枠の内寸:270×365415×1109.5
23,00021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする