サンコー(三甲)
PP番重
材質
PP
色
クリーム
底形状
ゲタ形状
嵌合商品
SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46698847
20330000CL202
大型A型
¥
5,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
46698856
20170100CL202
大型B型
¥
5,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください