曜日別特売

PE 18-0角蒸器

PE 18-0角蒸器 - 神子島製作所(桃印)PE 18-0角蒸器 - 神子島製作所(桃印)
材質18-0ステンレス深さ(mm)中子×水槽:100×75内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467012973段22cm 220x220226合/1段220×220
19,400
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
467013062段 24cm 240x240248合/1段240×240
16,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
467013152段 27cm 270x270271升/1段270×270
18,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
467013243段27cm 270x270271升/1段270×270
24,800
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
467013333段29cm 290x290291.2升/1段290×290
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする