ナカバヤシ
案内板 アクリルカバータイプ
接客スペースを演出する案内や誘導に便利な上下伸縮式案内板。メニュースタンドにも便利です。
材質
本体:スチール、カバー:アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46625663
MSD-ACA4-BK
A4
ブラック
3.5
縦使用時:270×270×873~1214、横使用時:309×270×836~1176
¥
28,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
46625679
MSD-ACA4-W
A4
ホワイト
3.5
縦使用時:270×270×873~1214、横使用時:309×270×836~1176
¥
28,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
46625688
MSD-ACA3-BK
A3
ブラック
5.2
縦使用時:309×294×928~1268、横使用時:432×270×875~1215
¥
31,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
46625697
MSD-ACA3-W
A3
ホワイト
5.2
縦使用時:309×294×928~1268、横使用時:432×270×875~1215
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください