ナカバヤシ
傘立て ミドルタイプ
(2件のレビュー)
小規模オフィスにぴったりな小型の傘立て。
収納本数(本)
約15~30
材質
本体:スチール、受け皿:ナイロン
仕様
15本用
本体質量(kg)
2.3
仕切り
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×325×512
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46625724
ASD-S15-BK
ブラック
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
46625733
ASD-S15-W
ホワイト
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください