カナツー
静音台車
折りたたみ式ハンドル
静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質(車輪)
スーパーラバー
ブレーキ有無
なし
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量、スベリ止め、静音
材質(荷台)
高性能プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46711219
PLA150-DX(ピンク)
730×490
170
10
ピンク
¥
36,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46711228
PLA200M1-DX(ピンク)
825×500
180
12
ピンク
¥
45,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46711237
PLA300-DX(ピンク)
910×600
220
16
ピンク
¥
57,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
もっと見る