カナツー
静音台車・ストッパー付き
折りたたみ式ハンドル
静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質
荷台:高性能プラスチック、ハンドル:スチール、車輪:スーパーラバー、キャスター金具:ナイロン
ブレーキ有無
あり
ハンドル高さ(mm)
890
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
軽量、スベリ止め、静音
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46711246
PLA150-DX-DS(ブラック)
730×490
170
10
ブラック
¥
48,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46711255
PLA250-DX-DS(ブラック)
825×500
215
13
ブラック
¥
69,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46711264
PLA300-DX-DS(ブラック)
910×600
220
19
ブラック
¥
71,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46711273
PLA150-DX-DS(ピンク)
730×490
170
10
ピンク
¥
48,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46711289
PLA300-DX-DS(ピンク)
910×600
220
19
ピンク
¥
71,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
もっと見る