曜日別特売

ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル

ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル - コクヨペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル - コクヨペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル - コクヨペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル - コクヨペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル - コクヨペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル - コクヨペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル - コクヨペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル - コクヨ

チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)
スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)
コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。
盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。
付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。
丈夫な金属盤面採用
持ち上げやすい持ち手つき
本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。
刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。
替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。

付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM最大裁断枚数40枚適合替刃DN-TR01A、DN-TR01B細断方法ロータリー式繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
裁断幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46711377DN-TR401654×355×93A33200428
32,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
46711386DN-TR403530×355×93A42700305
26,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする