曜日別特売

プログラマブルキーボード(44キー)

プログラマブルキーボード(44キー) - エフケイシステムプログラマブルキーボード(44キー) - エフケイシステムプログラマブルキーボード(44キー) - エフケイシステムプログラマブルキーボード(44キー) - エフケイシステムプログラマブルキーボード(44キー) - エフケイシステム

プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。

インターフェースUSBブラック付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)質量(g)680使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45キー数44保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646479PKB-044U(B)
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46721859PKB-044U(B)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46721859PKB-044U(B)57646479PKB-044U(B)PKB-044U(B) プログラマブルキーボード(44キー) エフケイシステム 57646479プログラマブルキーボード(44キー)エフケイシステム1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする