曜日別特売

ファイバースコープカメラ用アクセサリ3点セット

ファイバースコープカメラ用アクセサリ3点セット - エフケイシステム

マグネット×1: 狭い所で落とした物を磁石で取り出し可能。
フック×1: 狭い所で落とした物を引っ掛けて取り出し可能。
ミラー×1: 側視ミラー

内容量1個
注意
※在庫限りとなります。詳細はメーカーまでお問い合わせください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646829アクセサリ3点セット(17mm)17mm
800
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
46722218アクセサリ3点セット(17mm)17mm
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
46722209アクセサリ3点セット(9mm)9mm
800
取扱い終了
返品不可
57646813アクセサリ3点セット(9mm)9mm
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46722218アクセサリ3点セット(17mm)57646829アクセサリ3点セット(17mm)アクセサリ3点セット(17mm) ファイバースコープカメラ用アクセサリ3点セット エフケイシステム 57646829ファイバースコープカメラ用アクセサリ3点セットエフケイシステム1個
669
税込736
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする