JRC
屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(天然ゴム巻)[RNR2]
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
選択してください
400
450
500
600
750
900
1050
1200
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46714055
RNR2-400
400
6204ZZ
99
3
21
460
480
502
8
14
20
¥
27,000
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714037
RNR2-450
450
6204ZZ
99
3
21
510
530
552
8
14
20
¥
27,480
¥
25,650
¥
28,215
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714064
RNR2-500
500
6204ZZ
99
3
21
560
580
602
8
14
20
¥
28,710
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714046
RNR2-600
600
6204ZZ
99
3
21
660
680
702
8
14
20
¥
30,930
¥
28,870
¥
31,757
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714073
RNR2-750
750
6204ZZ
124
3
26
850
880
902
8
14
20
¥
41,360
¥
38,600
¥
42,460
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714089
RNR2-900
900
6204ZZ
124
3
26
1000
1030
1052
8
14
20
¥
68,450
¥
63,890
¥
70,279
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714098
RNR2-1050
1050
6205ZZ
150
4
30
1150
1180
1210
11
18
25
¥
88,850
¥
82,930
¥
91,223
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714107
RNR2-1200
1200
6205ZZ
150
4
30
1300
1330
1360
11
18
25
¥
101,000
¥
94,270
¥
103,697
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
~
/
税込
¥
550
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
離島
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~