JRC
A型押えリターン用センターローラ[ARPC]
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、A型押えリターンアイドラ(3槽オフセット式)のセンターローラとして使用されるローラです。
用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46714195
ARPC-400
400
6204ZZ
89.1
3
15
275
283
305
8
14
20
¥
7,450
¥
6,920
¥
7,612
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714204
ARPC-450
450
6204ZZ
89.1
3
15
325
333
355
8
14
20
¥
7,970
¥
7,400
¥
8,140
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714213
ARPC-500
500
6204ZZ
89.1
3
15
370
378
400
8
14
20
¥
8,350
¥
7,750
¥
8,525
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714247
ARPC-750
750
6204ZZ
114.3
3
15
440
448
470
8
14
20
¥
11,010
¥
10,220
¥
11,242
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714238
ARPC-900
900
6204ZZ
114.3
3
15
600
608
630
8
14
20
¥
12,940
¥
12,020
¥
13,222
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714229
ARPC-1050
1050
6205ZZ
139.8
4
20
830
840
870
11
18
25
¥
22,870
¥
21,230
¥
23,353
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
~
/
税込
¥
440
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
離島
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~