JRC
屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V]
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用されるローラです。
ローラ2槽式のリターンアイドラ(VR型)に使用されます。
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
選択してください
400
450
500
600
750
900
1050
1200
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46714344
R-400-V
400
6204ZZ
89.1
3
15
225
233
255
8
14
20
¥
7,700
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714369
R-450-V
450
6204ZZ
89.1
3
15
250
258
280
8
14
20
¥
7,820
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714378
R-500-V
500
6204ZZ
89.1
3
15
275
283
305
8
14
20
¥
7,980
¥
7,450
¥
8,195
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714353
R-600-V
600
6204ZZ
89.1
3
15
325
333
355
8
14
20
¥
8,540
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714405
R-750-V
750
6204ZZ
114.3
3
15
415
423
445
8
14
20
¥
11,570
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714387
R-900-V
900
6204ZZ
114.3
3
15
490
498
520
8
14
20
¥
12,240
¥
11,430
¥
12,573
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714335
R-1050-V
1050
6205ZZ
139.8
4
20
565
575
605
11
18
25
¥
19,740
¥
18,430
¥
20,273
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714396
R-1200-V
1200
6205ZZ
139.8
4
20
640
650
680
11
18
25
¥
20,640
¥
19,270
¥
21,197
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
~
/
税込
¥
440
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
離島
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~