JRC
屋外ベルトコンベア用Vリンクリターンローラ[R-VR]
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)用の、ローラ2本をジョイントリンクで繋ぐVリンクリターンアイドラ(JVR型)に使用されるローラです。
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46714414
R-400-VR
400
6204ZZ
89.1
3
15
115
123
145
8
14
20
¥
4,790
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714423
R-450-VR
450
6204ZZ
89.1
3
15
130
138
160
8
14
20
¥
4,790
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714439
R-500-VR
500
6204ZZ
89.1
3
15
145
153
175
8
14
20
¥
4,790
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714448
R-600-VR
600
6204ZZ
89.1
3
15
180
188
210
8
14
20
¥
5,090
¥
4,720
¥
5,192
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714457
R-750-VR
750
6204ZZ
114.3
3
15
225
233
255
8
14
20
¥
6,850
¥
6,360
¥
6,996
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714466
R-900-VR
900
6204ZZ
114.3
3
15
265
273
295
8
14
20
¥
6,850
¥
6,360
¥
6,996
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714475
R-1050-VR
1050
6205ZZ
139.8
4
20
325
335
365
11
18
25
¥
10,570
¥
9,820
¥
10,802
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714484
R-1200-VR
1200
6205ZZ
139.8
4
20
370
380
410
11
18
25
¥
10,570
¥
9,820
¥
10,802
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
~
/
税込
¥
440
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
離島
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~