屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]

屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] - JRC屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ内容量1本
全8種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46714554KC-40-T4006204ZZ9031514515317581420
19,160
17,880
19,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714563KC-45-T4506204ZZ9031516517319581420
19,340
18,050
19,855(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714579KC-50-T5006204ZZ9031518018821081420
19,500
18,200
20,020(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714588KC-60-T6006204ZZ9031521021824081420
19,670
18,360
20,196(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714606KC-75-T7506204ZZ11531526527329581420
26,910
25,120
27,632(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714597KC-90-T9006204ZZ11531531532334581420
27,330
25,510
28,061(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714615KC-105-T10506205ZZ140420370380410111825
37,710
35,200
38,720(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714624KC-120-T12006205ZZ140420420430460111825
43,470
40,580
44,638(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400~/税込¥440~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする