曜日別特売

屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]

屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] - JRC屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。
また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。

用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ内容量1本
全8種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46714965RDL2-4004006204ZZ9932146048050281420
45,790
43,090
47,399(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714938RDL2-4504506204ZZ9932151053055281420
46,580
43,840
48,224(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714947RDL2-5005006204ZZ9932156058060281420
48,680
45,810
50,391(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714956RDL2-6006006204ZZ9932166068070281420
55,320
52,070
57,277(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714983RDL2-7507506204ZZ12432685088090281420
88,150
82,960
91,256(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714974RDL2-9009006204ZZ12432610001030105281420
115,980
109,160
120,076(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714999RDL2-105010506205ZZ150430115011801210111825
150,540
141,680
155,848(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715008RDL2-120012006205ZZ150430130013301360111825
171,130
161,060
177,166(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする