テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT]

テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT] - JRCテーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。
なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度とは異なりますのでご注意ください。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46715017AC-CT-505006204ZZ114.3315758310581420
7,760
7,240
7,964(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715026AC-CT-606006204ZZ114.3315909812081420
12,410
11,580
12,738(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715035AC-CT-757506204ZZ114.331511011814081420
12,410
11,580
12,738(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715044AC-CT-909006204ZZ114.331513013816081420
12,410
11,580
12,738(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715053AC-CT-10510506205ZZ139.8420150160190111825
12,410
11,580
12,738(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715069AC-CT-12012006205ZZ139.8420180190220111825
13,460
12,560
13,816(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする