JRC
テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT]
テーパ型自動調芯リターンアイドラ(2軸式)およびテーパ型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのセンターローラとして使用されるローラです。
ご使用のアイドラの各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
寸法BB(mm)
6205ZZ
寸法D(mm)
139.8
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
20
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
18
寸法d(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46715209
AR-CT-1050
1050
140
150
180
¥
15,860
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715218
AR-CT-1200
1200
220
230
230
¥
18,350
¥
17,130
¥
18,843
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640