曜日別特売

屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T]

屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] - JRC

テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。
各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法D1(mm)100内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D2(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46715227AR-T-5005006204ZZ12831521021824081420
17,190
16,050
17,655(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715236AR-T-7507506204ZZ13731527027830081420
24,510
22,880
25,168(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715245AR-T-4504506204ZZ12631519019822081420
16,310
15,220
16,742(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715254AR-T-4004006204ZZ12331517017820081420
15,390
14,370
15,807(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715263AR-T-6006006204ZZ13031522022825081420
18,080
16,870
18,557(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715279AR-T-9009006204ZZ14531533033836081420
32,340
30,190
33,209(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715288AR-T-120012006205ZZ159420420430460111825
43,560
40,660
44,726(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715297AR-T-105010506205ZZ153420390400430111825
41,000
38,270
42,097(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400~/税込¥440~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする