曜日別特売

静音台車

静音台車 - カナツー静音台車 - カナツー静音台車 - カナツー
(2件のレビュー)

折りたたみ式ハンドル。
静音タイプで安心・快適にご使用いただけます。

材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無なしキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)890材質(台)樹脂材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、スベリ止め、静音ハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46716024PLA250-DX(ブラック)825×50021513ブラック
56,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46716033PLA300-DX(ブラック)910×60022016ブラック
57,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46716049PLA150-DX(ブラック)730×49017010ブラック
36,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46716033
2022-12-21
用途: 内装材料の搬入
株式会社キシモト卸売・小売業

同等品を前から何台も使用している。音が静かで動きがスムーズ。

対象商品 : 46716033
2022-03-25
用途: トラックから荷物を運ぶ時
盛光食品株式会社卸売・小売業

以前から使用していた台車の車部分がダメになり新しいのを購入しようと思い
こちらの商品を選びました。
商品名にあるように、本当に静かで軽く使いやすいです。
商品価格以上の商品でした。
有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする