曜日別特売

ジョイント用両ネジニップル

ジョイント用両ネジニップル - スイコージョイント用両ネジニップル - スイコー
(2件のレビュー)

ローリータンク用両ネジニップルです。

用途スリースバルブなどの取付に材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)タイプ部品内容量1個
注意
※水漏れを防ぐため、ネジ部にはシールテープをご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46741538NI-25A3025A
オープン
699
769(税込)
当日出荷
46741547NI-40A10040A
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: タンクの継手
サービス業

タンクに25Aバルブ取り付ける時の継ぎ手として使用。
水漏れもなく使用できている。

対象商品 : 46741538
2022-09-26
用途: 畑の水撒き
製造業

ローリーの放水口に25mmのジョイントを取り付ける際に必須。
同じように見えて、ピッチか何かが違うらしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2が参考にしています
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする