曜日別特売

UVライト硬化剤

UVライト硬化剤 - 高森コーキUVライト硬化剤 - 高森コーキUVライト硬化剤 - 高森コーキUVライト硬化剤 - 高森コーキUVライト硬化剤 - 高森コーキ
(1件のレビュー)

UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤。硬化剤を塗って付属のUVライトをあてるだけ!約5秒で硬化し始めます。
硬化後は切断・穴あけ・塗装などが可能。
硬化後は透明な仕上がり。
硬化後は耐熱・耐久性があります。
多種材に対応しています。
本製品は日本製です。
UVライトの電池交換が可能。

用途プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミックなどの接着、補修、成形、家庭用品の修繕、電気製品の修理、プラモデル製作、造形、DIYなどのホビー、プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプの水漏れ修理等に。電源単四形乾電池×1本(別売)容量(g)硬化剤:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)硬化剤:20×12×71、UVライト:35×16×57使用可能材質プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミック内容量1個
注意
【使用できないもの】ポリエチレン(食器容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコン、ゴム、発砲スチロール、食器の補修
※レジンアレルギーの方はご使用をお控えください。
※硬化剤の入った容器は折り曲げたり強い力を加えないで下さい。
※目や皮膚に付かないようにして下さい。
※目に入った場合は流水で15 分以上瞬きをし、直ぐに医師の診断を受けて下さい。
※皮膚に付着しヒリヒリする場合は石鹸と流水で洗い流し、直ぐに医師の診断を受けて下さい。
※万一飲み込んだ場合には口をゆすぎ、直ぐに医師の診断を受けて下さい。
※硬化剤の保管は日光や熱の当たらない場所で保管し、購入後1 年以内を目安にご使用下さい。
※硬化剤を破棄する場合は直接下水道に流さず、必ずUV ライトで硬化させ捨てて下さい。
※UV ライト
※UV ライトを直接見たり、目に直射しないで下さい。重大な損傷を引き起こす恐れがあります。
※最低でも目から60cm 以上離して使用して下さい。
※UV ライトの照射は約30 秒間を目安に目的ヶ所にあてて下さい。
※約30 秒の照射で硬化しない場合、又は硬化剤の表面がべたつく場合は光度が落ちていることが考えられます。その場合は電池を交換して下さい。
※釘、ねじ、プラグの代替品にはなりません。
※硬化時に多少の熱を発します。ご注意下さい。
※硬化速度はUV ライトの光度、光源からの距離、硬化剤の厚み、素材の紫外線透過率などにより変わります。
※熱膨張係数の異なる素材に使用した場合、高温時に剥がれることがあります。
※屋外で使用する場合、太陽光で硬化してしまうことがあります。また屋内でも長時間 (6 時間程度) 放置すると蛍光灯などの光で硬化する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745336RUV-02
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46745336
2020-08-09
用途: 爪の補強
その他業種

速やかな硬化で、満足しました。足の親指の爪が割れるので使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする