疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

疲労軽減マット(抗菌・静電気防止) - エスコ疲労軽減マット(抗菌・静電気防止) - エスコ

防炎適合品。
保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。
立ち作業の疲労を軽減します。
高い除電効果でトラブルを防ぎます。

用途静電気を嫌うオフィスや工場内に厚さ(mm)2材質合成ゴム質量(kg)約30長さ(m)10幅(m)1アズワン品番64-2301-65内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46759047EA997RX-138A
オープン
114,200
125,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする