三高サプライ
ポリエステルワイパー エクストリームⅢ
3重包装です。
寸法(inch)
9×9
仕様
【γ線照射レベル】最小線量25キログレイ
混率(%)
ポリエステル100
目付(g/m
2
)
140
アズワン品番
63-1539-17
内容量
1袋(30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46764464
W8309S
¥
5,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000