曜日別特売

カーチャージャー

カーチャージャー - CAPStyleカーチャージャー - CAPStyle

自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。
Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。

入力電圧(V)DC12/24対応ブラックコネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能ポート数2対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46769879SK-01
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする