曜日別特売

ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ

ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
セット内容本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書質量(g)本体:750、電極:750電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個本体寸法(mm)221×115×55温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能使用環境0~50℃、相対湿度100%以下直径(mm)電極:43RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用データ保持本体への保存:44000データまで深度(m)20(最大)内容量1台
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46832818HI 9829-000414
730,000
699,800
769,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
46832827HI 9829-0010110
760,000
719,800
791,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
46832836HI 9829-0020120
790,000
749,800
824,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832854HI 9829-010414
850,000
769,800
846,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832863HI 9829-0110110
870,000
839,800
923,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832879HI 9829-0120120
900,000
859,800
945,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832888HI 9829-020414
850,000
819,800
901,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832897HI 9829-0210110
900,000
859,800
945,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832906HI 9829-0220120
920,000
849,800
934,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832915HI 9829-030414
980,000
869,800
956,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832924HI 9829-0310110
1,020,000
959,800
1,055,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832933HI 9829-0320120
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832967HI 9829-100414
980,000
859,800
945,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832976HI 9829-1010110
1,020,000
959,800
1,055,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832985HI 9829-1020120
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46833003HI 9829-1110110
1,130,000
999,800
1,099,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46833019HI 9829-1120120
1,170,000
999,800
1,099,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46833046HI 9829-120414
1,100,000
989,800
1,088,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46833055HI 9829-1210110
1,130,000
999,800
1,099,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46833064HI 9829-1220120
1,100,000
979,800
1,077,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46833089HI 9829-130414
1,220,000
1,098,000
1,207,800(税込)
77日以内出荷
返品不可
46833098HI 9829-1310110
1,250,000
1,098,000
1,207,800(税込)
77日以内出荷
返品不可
46833107HI 9829-1320120
1,270,000
1,198,000
1,317,800(税込)
77日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする