曜日別特売

ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法)

ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

ガルバニ電極法を採用
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
温度も同時表示
日常防水機能付き

セット内容本体(DO電極一体型)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、 校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲【溶存酸素】0.0~50.0ppm (mg/L)、【酸素飽和度】0~600%、【温度】-5.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池 3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度【溶存酸素】 測定値の±1%, 、【酸素飽和度】測定値の±1%, 、【温度】±0.2℃測定方法ガルバニ電極法温度補償自動 (-5~50℃)電源自動OFF未使用後の8分後校正手動 (空気校正)使用環境0~50℃検出単位【溶存酸素】0.1ppm、【酸素飽和度】1.0%、【温度】0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)防水性日常防水内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46832136HI 9147N-15
185,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする