HiKOKI(旧:日立工機)
カッタ
サンディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ!
ダイヤモンド自由配列採用
用途
サイディング・樹脂管の切断
材質
台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43822608
0037-1196
125
22(20)
1.0
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
28634045
0037-1195
100
20
1
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください