TPW形トルクレンチ

TPW形トルクレンチ - トップ工業
負荷方向精度±8%くわえられる呼び寸法15A~65A(Φ20~Φ88)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43829109TPW1565-100NT20~1001.0
95,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43829118TPW1565-200NT40~2002.0
99,800
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43829127TPW1565-50NT10~500.5
89,000
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする