曜日別特売

D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイス

D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイス - D.A.D(GARSON)D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイス - D.A.D(GARSON)D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイス - D.A.D(GARSON)D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイス - D.A.D(GARSON)D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイス - D.A.D(GARSON)D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイス - D.A.D(GARSON)D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイス - D.A.D(GARSON)D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイス - D.A.D(GARSON)

クールでラグジュアリーなブルーイルミネーションが、あなたをスペシャルなナイトステージへ誘う。
高輝度ブルーLED搭載!艶やかに発光し確かな存在感を放ちます。専用プラグ付属で簡単取付。
眩い輝きを放ち、車外からみえる印象を華やかに演出します。

ブラック、スワロフスキー:クリスタル寸法(幅W×高さH)(mm)83×21内容量1セット
注意
※※ミラーフェイス配線:約3450mm / 専用プラグ 配線:約1000mm。
※本製品は、D.A.D ミラ-(幅336mm×高さ95mm)に合わせた専用設計です。
※D.A.D ミラーを装着していないお車には装着できませんのでご注意ください。
※下記内容の場合、本製品を装着することができません。
・D.A.D ミラー Mサイズ(270mm)の場合。
・ミラー付近のフロントウィンドウにセンサーなどが装着されている場合。
・純正ルームミラーにセンサー及びマップランプなどが内蔵され、特殊な形状をしている場合。
※装着可能なお車であるか必ず事前にお調べください。
※商品が装着できなかった場合等の返品対応はお受けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46775305SB114-01
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする