曜日別特売

D.A.D ジュエリースターターリング

D.A.D ジュエリースターターリング - GARSOND.A.D ジュエリースターターリング - GARSOND.A.D ジュエリースターターリング - GARSOND.A.D ジュエリースターターリング - GARSOND.A.D ジュエリースターターリング - GARSON

エンジンをかける度に、必ず押すスタータースイッチ。そのスタータースイッチ周りをラグジュアリー変化させ、エンジンを始動する度にラグジュアリーな気分にさせてくれる、装着満足度の高い人気ドレスアップアイテム。
素材には重量感のある合金を採用し、クロームメッキコーティングを施す事で、最高級ヨーロッパ製クリスタルの輝きと相まってジュエリーのような高級感を醸し出します。
取り付け方法は、両面テープで貼るだけで簡単に装着可能。

用途車のスタータースイッチに。内容量1個
注意
※イメージ画像の純正エンジンスターター形状に対応しておりますので、お乗りのお車をよくお確かめの上ご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
内径×外径(Φmm)
適合車種
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46775813SA772-01スワロフスキー:クリスタルA34×40--
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76957677SA772-06(クリスタル)アクアマリン--トヨタ車・スバル車スタートボタン用〈Aタイプ〉40×34
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76957686SA772-07(クリスタル)フューシャ--トヨタ車・スバル車スタートボタン用〈Aタイプ〉40×34
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする