D.A.D クリスタル エアコン パネルリング
車種専用設計の為、フィット感は抜群!!
純正エアコンスイッチ部を華やかに彩るクリスタルアイテム。抜群のフィット感を実現したクロームコーティングリングに、ラグジュアリーな輝きを放つスワロフスキー(R)・クリスタルを散りばめた上質感溢れるアイテムです。
取付方法は両面テープで貼るだけの簡単装着。
色スワロフスキー:クリスタル
適合車種ヴォクシー / ノア /エスクァイア ZRR/ZWR8#
デザインT-A
内容量1個
車種専用設計の為、フィット感は抜群!!
純正エアコンスイッチ部を華やかに彩るクリスタルアイテム。抜群のフィット感を実現したクロームコーティングリングに、ラグジュアリーな輝きを放つスワロフスキー(R)・クリスタルを散りばめた上質感溢れるアイテムです。
取付方法は両面テープで貼るだけの簡単装着。