曜日別特売

アルミ運搬台車 イットン台車 NAC 4輪

アルミ運搬台車 イットン台車 NAC 4輪 - 長谷川工業

軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も大丈夫!
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬もラクラク!
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能。
現場エレベータにも入るコンパクトサイズ(※ミニサイズのみ)。

車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタンゴムブレーキ有無ありキャスターブレーキ付キャスター自在式キャスター径(Φmm)152ブレーキ種類ストッパー特性軽量、防滑、パーツ交換可、サビにくい材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否可(連結金具要)
注意
※単管パイプは付いておりません。お客様にてご用意ください。
※荷物の運搬以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46814663NAC4-12751台10001180×73026521シルバー
153,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
63998796NAC4-07651セット(5台)1000740×64026518シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46814654NAC4-07651台1000740×64026518シルバー
146,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46814663NAC4-127584698120FC4-1275NAC4-1275 イットン台車 長谷川工業 84698120イットン台車長谷川工業1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63998796NAC4-076584698104FC4-0775NAC4-0765 イットン台車 長谷川工業 84698104イットン台車長谷川工業1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする