曜日別特売

CSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV

CSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV - CAPTAIN STAG

大人数でも使える8角形の大型ワンポールテント。
フロアサイズ約8畳で広々。
前後に大型の出入口を採用することで、広い室内空間を確保。
出入口の大型メッシュパネルは通気性に優れ、テント内で快適に過ごせます。
フロア窓から空気を取り込み天井のベンチレーションへ空気を流すフライメッシュ窓を装備しています。

付属品ガイドロープYタイプ8本・(短)4本、アルミペグ32本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質幕体:ウォール=ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF210D(PU3,000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU2,000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)寸法(mm)4000×4000×2500質量(kg)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46815135UA-0046
100,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする