CSクラシックス オクタゴン460UV用インナーテント

CSクラシックス オクタゴン460UV用インナーテント - CAPTAIN STAGCSクラシックス オクタゴン460UV用インナーテント - CAPTAIN STAGCSクラシックス オクタゴン460UV用インナーテント - CAPTAIN STAGCSクラシックス オクタゴン460UV用インナーテント - CAPTAIN STAG

CSクラシックスオクタゴン460UV用インナーテント。
テント内に4人用のプライベートな空間を作れる。
寒い季節など、ワンポールテント オクタゴン460UVの大きなテント内にインナーテントを使用することで暖かく過ごせます。

仕様4人用材質ウォール:ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、フロア:PEクロス、ポール:Φ8.5・9.5mmグラスファイバー寸法(mm)2800・1600×2100×1600質量(kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46815144UA-0045
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする