曜日別特売

CSクラシックス ビッグレクタタープUV

CSクラシックス ビッグレクタタープUV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ビッグレクタタープUV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ビッグレクタタープUV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ビッグレクタタープUV - CAPTAIN STAGCSクラシックス ビッグレクタタープUV - CAPTAIN STAG

大人数で使用でき、アレンジ次第で自在に多彩なセッティングが可能。
両サイドにポールを配置し切妻屋根風にすることで、6mの大開放の間口が作れる使いやすいレイアウトにできます。
サイドポールの位置を変え、タープの端を下げて設営すると、日差しを避ける日除けや目線を遮るタープ下の目隠しになります

寸法(mm)6000×4400×2400付属品ガイドロープ12本、ペグ12本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉対塗装)質量(kg)7.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46815153UA-1078
45,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする