淀川ヒューテック
ヨドフロン PFAフィルム 1Mシート品
優れた耐薬品性と耐候性があります。
摩擦係数が非常に小さく、滑り性が良好で、非粘着性にも優れます。
透明性が高く、最高使用温度は260℃の耐熱性があり、優れた難燃性があります。
テープ幅(mm)
1150
テープ長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46851079
PFA
1150
1
12.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46851088
PFA
1150
1
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46851097
PFA
1150
1
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください